SMC
CD Series(CDQ2B32-40+20DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35912135
CDQ2B32-40+20DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
26,240
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912144
CDQ2B32-40+20DCZ-A73CL-XC10
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912153
CDQ2B32-40+20DCZ-X636
¥
69,360
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください