SMC
CD Series(CDQ2B32-40+20DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35912196
CDQ2B32-40+20DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
24,920
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912205
CDQ2B32-40+20DMZ-M9BZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
31,960
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください