SMC
CD Series(CDQ2B32-40+25DCMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35912223
CDQ2B32-40+25DCMZ-X636
¥
69,740
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912232
CDQ2B32-40+25DCMZ-J79L3-X636
¥
80,470
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください