曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-40+40DCZ)

CD Series(CDQ2B32-40+40DCZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
40
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35912415CDQ2B32-40+40DCZ-A93L4-XC10
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912424CDQ2B32-40+40DCZ-X636
69,800
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912433CDQ2B32-40+40DCZ-A93-X636
73,210
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912442CDQ2B32-40+40DCZ-A93L-X636
73,870
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912458CDQ2B32-40+40DCZ-M9BWL-X636
76,620
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする