曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-40+50DZ)

CD Series(CDQ2B32-40+50DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35912546CDQ2B32-40+50DZ-XC10
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912555CDQ2B32-40+50DZ-A93-XC10
¥29,370
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912564CDQ2B32-40+50DZ-M9NL-XC10
¥32,450
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912573CDQ2B32-40+50DZ-M9NWL-XC10
¥32,780
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912582CDQ2B32-40+50DZ-X636
¥66,660
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする