CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-40+5DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-40+5DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35912625CDQ2B32-40+5DZ-XC11
27,450
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする