SMC
CD Series(CDQ2B32-45+10DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
45
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35916082
CDQ2B32-45+10DZ-X636
¥
66,720
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916098
CDQ2B32-45+10DZ-M9N-X636
¥
72,550
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916107
CDQ2B32-45+10DZ-A73CL3-X636
¥
76,120
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください