CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-45+5DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-45+5DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)45ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35916362CDQ2B32-45+5DCMZ-XC11
31,900
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916378CDQ2B32-45+5DCMZ-A93L3-XC11
38,010
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916387CDQ2B32-45+5DCMZ-A93VL3-XC11
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする