SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-45+5DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35916396
CDQ2B32-45+5DMZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
32,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916405
CDQ2B32-45+5DMZ-M9BL3-XC11
¥
38,170
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください