SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+10DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35918146
CDQ2B32-5+10DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918155
CDQ2B32-5+10DZ-M9BWV-XC11
¥
31,020
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918164
CDQ2B32-5+10DZ-M9BVL4-XC11
¥
38,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください