SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+30DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35918462
CDQ2B32-5+30DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
25,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918478
CDQ2B32-5+30DMZ-M9BWL4-XC11
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください