曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-5+5DZ)

CD Series(CDQ2B32-5+5DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35918627CDQ2B32-5+5DZ-XC10
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918636CDQ2B32-5+5DZ-M9NL-XC10
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918645CDQ2B32-5+5DZ-A93L-XC11
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918654CDQ2B32-5+5DZ-M9BW-XC11
¥30,140
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918663CDQ2B32-5+5DZ-M9BVL3-XC11
¥34,710
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする