SMC
CD Series(CDQ2B32-5+95DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
95
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35918706
CDQ2B32-5+95DZ-M9BWVL3-X636
¥
76,120
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください