SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-50+0DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35918724
CDQ2B32-50+0DCZ-M9BA-XC11
CADデータダウンロード
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918733
CDQ2B32-50+0DCZ-M9BL5-XC11
¥
47,630
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください