CD Series(CDQ2B32-50+10DZ)

CD Series(CDQ2B32-50+10DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35918812CDQ2B32-50+10DZ-XC10
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918828CDQ2B32-50+10DZ-A93-XC10
28,160
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918837CDQ2B32-50+10DZ-A93L3-XC10
30,860
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918846CDQ2B32-50+10DZ-M9BL4-XC10
37,290
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918855CDQ2B32-50+10DZ-M9NWL4-X636
80,800
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする