SMC
CD Series(CDQ2B32-50+25DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35918952
CDQ2B32-50+25DCMZ-X636
¥
70,680
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918968
CDQ2B32-50+25DCMZ-J794-X636
¥
83,660
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください