曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-50+50DCZ)

CD Series(CDQ2B32-50+50DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35919126CDQ2B32-50+50DCZ-M9B3-XC10
37,400
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919135CDQ2B32-50+50DCZ-X636
70,730
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919144CDQ2B32-50+50DCZ-A93L-X636
74,800
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919153CDQ2B32-50+50DCZ-M9BM3-X636
79,640
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする