CD Series(CDQ2B32-50+50DZ)

CD Series(CDQ2B32-50+50DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35919232CDQ2B32-50+50DZ-XC10
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919248CDQ2B32-50+50DZ-A93-XC10
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919257CDQ2B32-50+50DZ-A93L-XC10
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919266CDQ2B32-50+50DZ-A73H-XC10
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919275CDQ2B32-50+50DZ-M9BW-XC10
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919284CDQ2B32-50+50DZ-M9BL-XC10
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919293CDQ2B32-50+50DZ-A934-XC10
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919302CDQ2B32-50+50DZ-M9B3-XC10
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919318CDQ2B32-50+50DZ-M9BL4-XC10
39,440
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919327CDQ2B32-50+50DZ-X636
67,600
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919336CDQ2B32-50+50DZ-M9BW-X636
73,760
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919345CDQ2B32-50+50DZ-M9BW3-X636
76,840
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919354CDQ2B32-50+50DZ-M9BWL3-X636
77,830
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35919363CDQ2B32-50+50DZ-M9BVL3-X636
78,320
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする