CD Series(CDQ2B32-55+20DZ)

CD Series(CDQ2B32-55+20DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)55ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35924412CDQ2B32-55+20DZ-BQ-X636
68,090
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35924428CDQ2B32-55+20DZ-X636
68,090
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35924437CDQ2B32-55+20DZ-M9BL-X636
74,360
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35924446CDQ2B32-55+20DZ-M9BL4-X636
80,630
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする