SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-5TZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
5
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35926083
CDQ2B32-5TZ-M9PVLS
CADデータダウンロード
M9PV
(S) 1 pc
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926092
CDQ2B32-5TZ-E-M9NVLS
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
(S) 1ヶ付
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926108
CDQ2B32-5TZ-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
(-) 2 pcs
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください