SMC
CD Series(CDQ2B32-72+66DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
72
ストロークS2(mm)
66
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35928612
CDQ2B32-72+66DMZ-M9NL-XC10
¥
36,030
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928628
CDQ2B32-72+66DMZ-F79L-XC10
¥
36,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928637
CDQ2B32-72+66DMZ-M9NL4-XC10
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください