SMC
CD Series(CDQ2B32-75+10DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35928725
CDQ2B32-75+10DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
25,690
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928734
CDQ2B32-75+10DZ-A93V4-XC10
¥
33,830
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928743
CDQ2B32-75+10DZ-A93VL4-XC10
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください