SMC
CD Series(CDQ2B32-75+25DMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35928777
CDQ2B32-75+25DMZ-X636
¥
68,920
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928786
CDQ2B32-75+25DMZ-A93L-X636
¥
72,990
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください