曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-75+50DCMZ)

CD Series(CDQ2B32-75+50DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)75ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35928838CDQ2B32-75+50DCMZ-XC10
30,690
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928847CDQ2B32-75+50DCMZ-A93-XC10
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35928856CDQ2B32-75+50DCMZ-M9B4-XC10
41,910
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする