SMC
CD Series(CDQ2B32-75+85DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35929023
CDQ2B32-75+85DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
29,870
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください