SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-83DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
83
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35933433
CDQ2B32-83DZ
CADデータダウンロード
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35933442
CDQ2B32-83DZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください