SMC
CD Series(CDQ2B32-90+90DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
90
ストロークS2(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35933984
CDQ2B32-90+90DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
30,970
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35933993
CDQ2B32-90+90DZ-M9BW4-XC10
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください