SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+0DMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35942804
CDQ2B40-10+0DMZ-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
¥
35,420
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください