CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+10DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+10DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35942953CDQ2B40-10+10DZ-XC10
26,070
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35942962CDQ2B40-10+10DZ-A93-XC10
29,480
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35942978CDQ2B40-10+10DZ-A93L-XC10
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35942987CDQ2B40-10+10DZ-A93-XC11
32,290
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35942996CDQ2B40-10+10DZ-A73L4-XC10
35,970
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943005CDQ2B40-10+10DZ-M9BAM-XC11
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする