曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+20DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+20DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35943136CDQ2B40-10+20DZ-XC11
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943145CDQ2B40-10+20DZ-A933-XC11
34,430
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943154CDQ2B40-10+20DZ-A93L4-XC11
37,460
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943163CDQ2B40-10+20DZ-M9NWL4-XC11
42,960
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする