SMC
CD Series(CDQ2B40-10+40DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35943337
CDQ2B40-10+40DMZ-M9BW-XC11
¥
37,180
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943346
CDQ2B40-10+40DMZ-A93L4-XC11
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943355
CDQ2B40-10+40DMZ-M9NV4-XC11
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください