SMC
CD Series(CDQ2B40-10+40DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35943364
CDQ2B40-10+40DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
27,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943373
CDQ2B40-10+40DZ-A93L4-XC11
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください