SMC
CD Series(CDQ2B40-10+50DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35943477
CDQ2B40-10+50DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
28,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943486
CDQ2B40-10+50DZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
31,630
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943495
CDQ2B40-10+50DZ-A73H4-XC10
¥
36,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください