SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+5DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35943538
CDQ2B40-10+5DZ-M9BWL-XC11
¥
35,530
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943547
CDQ2B40-10+5DZ-M9NVL-XC11
CADデータダウンロード
¥
35,860
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943556
CDQ2B40-10+5DZ-M9BA-XC11
¥
36,520
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください