SMC
CD Series(CDQ2B40-100+100DMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35943653
CDQ2B40-100+100DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943662
CDQ2B40-100+100DMZ-A93L-XC10
CADデータダウンロード
¥
38,170
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35943678
CDQ2B40-100+100DMZ-A934-XC10
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください