曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-12DCMZ)

CD Series(CDQ2B40-12DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35948675CDQ2B40-12DCMZ
12,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35948684CDQ2B40-12DCMZ-XC6
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35948693CDQ2B40-12DCMZ-M9BV
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35948702CDQ2B40-12DCMZ-M9BV-XC6
22,060
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35948718CDQ2B40-12DCMZ-M9BVL-XC6
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする