SMC
CD Series(CDQ2B40-15+15DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35949156
CDQ2B40-15+15DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949165
CDQ2B40-15+15DZ-A93L-XC10
CADデータダウンロード
¥
30,470
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949174
CDQ2B40-15+15DZ-A933-XC10
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください