SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+20DMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35949235
CDQ2B40-15+20DMZ-A73L-XC11
¥
34,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949244
CDQ2B40-15+20DMZ-M9BW-XC11
CADデータダウンロード
¥
36,190
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください