SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+25DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35949332
CDQ2B40-15+25DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
26,840
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949348
CDQ2B40-15+25DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
29,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949357
CDQ2B40-15+25DZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください