SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+30DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35949427
CDQ2B40-15+30DCZ-A93L-XC10
CADデータダウンロード
¥
33,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949436
CDQ2B40-15+30DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
33,940
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949445
CDQ2B40-15+30DCZ-A93L4-XC10
¥
37,570
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください