CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+5DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+5DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35949707CDQ2B40-15+5DZ-A93L-XC11(L) 3A93
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949716CDQ2B40-15+5DZ-M9B-XC11(-) 0.5M9B
34,650
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949725CDQ2B40-15+5DZ-M9BL-XC11(L) 3M9B
35,310
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする