CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+0DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+0DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35952954CDQ2B40-20+0DCMZ-A93L-XC11A93
37,290
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35952963CDQ2B40-20+0DCMZ-M9BVL-XC11M9BV
40,370
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする