CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+10DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+10DCMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35953058CDQ2B40-20+10DCMZ-XC11
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953067CDQ2B40-20+10DCMZ-M9BL-XC10
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953076CDQ2B40-20+10DCMZ-A93ZS-XC11
36,030
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953085CDQ2B40-20+10DCMZ-A93VZS-XC11
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953094CDQ2B40-20+10DCMZ-A93-XC11
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953103CDQ2B40-20+10DCMZ-A93L-XC11
37,730
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953112CDQ2B40-20+10DCMZ-A934-XC11
40,480
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953128CDQ2B40-20+10DCMZ-M9BVL-XC11
40,810
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする