CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+10DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+10DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35953155CDQ2B40-20+10DZ-XC11
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953164CDQ2B40-20+10DZ-M9NW-XC11
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953173CDQ2B40-20+10DZ-M9BL-XC11
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953182CDQ2B40-20+10DZ-M9BWL-XC11
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953198CDQ2B40-20+10DZ-M9NWL-XC11
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953207CDQ2B40-20+10DZ-M9NW4-XC11
41,970
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953216CDQ2B40-20+10DZ-M9NWL4-XC11
43,290
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする