曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+30DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+30DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35953593CDQ2B40-20+30DMZ-XC10
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953602CDQ2B40-20+30DMZ-A93-XC10
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953618CDQ2B40-20+30DMZ-A933-XC11
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953627CDQ2B40-20+30DMZ-M9BVL-XC11
38,500
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする