曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-20+80DMZ)

CD Series(CDQ2B40-20+80DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35953882CDQ2B40-20+80DMZ-X636
69,800
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953898CDQ2B40-20+80DMZ-A73LS-X636
72,270
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953907CDQ2B40-20+80DMZ-A73L-X636
74,750
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする