CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-25+10DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-25+10DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35957757CDQ2B40-25+10DMZ-XC10
¥27,450
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957766CDQ2B40-25+10DMZ-XC11
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957775CDQ2B40-25+10DMZ-A93L-XC10
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957784CDQ2B40-25+10DMZ-M9BL-XC10
¥33,720
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957793CDQ2B40-25+10DMZ-M9N-XC11
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957802CDQ2B40-25+10DMZ-M9BL-XC11
¥36,740
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする