CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-25+15DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-25+15DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35957924CDQ2B40-25+15DZ-XC10
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957933CDQ2B40-25+15DZ-XC11
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957942CDQ2B40-25+15DZ-A93-XC10
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957958CDQ2B40-25+15DZ-M9B-XC10
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957967CDQ2B40-25+15DZ-M9BV-XC10
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957976CDQ2B40-25+15DZ-A93-XC11
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957985CDQ2B40-25+15DZ-M9B-XC11
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする