CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-25+5DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-25+5DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35958335CDQ2B40-25+5DZ-XC11
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35958344CDQ2B40-25+5DZ-A93-XC11
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35958353CDQ2B40-25+5DZ-M9NL3-XC11
39,660
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35958362CDQ2B40-25+5DZ-M9BL4-XC11
42,460
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35958378CDQ2B40-25+5DZ-F7BVL4-XC11
44,220
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする