SMC
CD Series(CDQ2B40-27+13DZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
13
ストロークS1(mm)
27
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35961878
CDQ2B40-27+13DZ-XC10
¥
27,010
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35961887
CDQ2B40-27+13DZ-A93-XC10
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください